PEREL - Teholähde - 12VDC 120W 0¿100% himmennettä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Lähtöteho - 120 W
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027176154
Sähkönumero
2717615
Toimittajan tuotenumero
PWM-120-12
Tukkuerä
15
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Lähtöteho:
120 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
127...431 V
Energiankulutus:
120 VA
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
37.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Seinäasennus:
kyllä



