PEREL - Teholähde - 12VDC 60W 0¿100% himmennettävä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Lähtöteho - 60 W
Toisiojännite säädettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027176130
Sähkönumero
2717613
Toimittajan tuotenumero
PWM-60-12
Tukkuerä
30
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Lähtöteho:
60 W
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
127...431 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Energiankulutus:
60 VA
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Leveys:
53 mm
Korkeus:
35 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Seinäasennus:
kyllä