PEREL - Teholähde - NPF-40-24V 1,6A 40W

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Teholähde - NPF-40-24V 1,6A 40W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Lähtöteho - 40 W

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 24...24 V

  • Toisiojännite säädettävä - ei

  • Oikosulkukesto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027175249

Sähkönumero

2717524

Toimittajan tuotenumero

NPF-40-24

Tukkuerä

30

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Lähtöteho:

40 W

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

24...24 V

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...305 V

Stabiloitu:

kyllä

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Leveys:

150 mm

Korkeus:

53 mm

Syvyys:

35 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Seinäasennus:

kyllä

Teholähde 90-305VAC 24VDC 1,67A 40W

AC/DC LED-teholähde 24Vdc 1,67A 40W IP67