PEREL - Teholähde - TT-M30W-H 12VDC triac


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Lähtöteho - 30 W
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027176116
Sähkönumero
2717611
Toimittajan tuotenumero
TT-M30WH
Tukkuerä
10
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Lähtöteho:
30 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
12...12 V
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
0...230 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Energiankulutus:
30 VA
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
155 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
50 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Lediteholähde TRAIC himmennyksellä
Himmennys ensiöpuolelta !!! 30W 12V