PEREL - Teholähde - TT-M45W-H 12VDC triac


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4 A
Lähtöteho - 50 W
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027176123
Sähkönumero
2717612
Toimittajan tuotenumero
TT-M45WH
Tukkuerä
10
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
4 A
Lähtöteho:
50 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
12...12 V
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
0...230 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Energiankulutus:
50 VA
Stabiloitu:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
180 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
60 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Lediteholähde TRIAC himmennys
Himmennys ensiöpuolelta 50W 12V