PEREL - Vakiolamppu - Led-lamppu 100-240V 5W 3000K

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Valovirta - 400...400 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4799419

Toimittajan tuotenumero

145049

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5...5 W

Valovirta:

400...400 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

81 mm

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

45 mm

Valotehokkuus:

80 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

harmaa

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Ledlamppu E-27 100-240VACDC 5W 400lm valkoinen 3000K

Ledilamppu 100-240VAC/DC 400lm 3000K pienikupu 45 mm
Huom ! Lamppu kestää 220VDC tasajännitteen
Käy Exit valaisimiin joissa 220VDC akut !