PEREL - Valoprofiili/-nauha - Kansi 202 cm NTA/NZA himmeä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2020 mm
Leveys - 12 mm
Korkeus - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017600
Sähkönumero
4101760
Toimittajan tuotenumero
KPL-A-202-MR
Tukkuerä
10
Pituus:
2020 mm
Leveys:
12 mm
Korkeus:
1 mm
Kansi 202 cm NTA himmeä
Peitelista 202 cm himmeä alle 10W/m ledinauhoille
Pakkauksessa myös teksti PC012237
Peitelista 202 cm himmeä alle 10W/m ledinauhoille
Pakkauksessa myös teksti PC012237