PEREL - Valoprofiili/-nauha - Kansi 202cm kork teho himmeä NTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2020 mm
Leveys - 16 mm
Korkeus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041348148
Sähkönumero
4134814
Toimittajan tuotenumero
KPL-A-202-PMMA-MR
Tukkuerä
20
Pituus:
2020 mm
Leveys:
16 mm
Korkeus:
2 mm
Kansi aluprofiilille himmeä, korkeille led tehoille 202 cm
Kanso 202 cm alumiiniprofiilille himmeä. Tarkoitettu korkeille yli 10W/m ledinauhoille
Paketissa myös teksti PC016471
Kanso 202 cm alumiiniprofiilille himmeä. Tarkoitettu korkeille yli 10W/m ledinauhoille
Paketissa myös teksti PC016471



