PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 12V 4,8W/m 3000K IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 310 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017389
Sähkönumero
4101738
Toimittajan tuotenumero
SC-TWF7-WW
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
310 lm
Teho per metri:
4.8 W
Lamppujännite:
12...12 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
13 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Ledinauha edullinen
Ledinauha 12V 4,8W/m 3000K 320 lm IP65 ulkokäyttöön




