PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 12V 4,8W/m 4000K IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5500...6000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 320 lm
Teho per metri - 4.8 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4134705
Toimittajan tuotenumero
SC-TWF7-NW
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5500...6000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
320 lm
Teho per metri:
4.8 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
12...12 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
13 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Erillisten segmenttien pituudet:
16.5 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Ledinauha edullinen
Ledinauha 12V 4,8W/m 4000K 320 lm IP65 ulkokäyttöön




