PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 24VDC 12W/m 3000K COB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2750...3250 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4134820
Toimittajan tuotenumero
PA036011
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2750...3250 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Valovirta per metri:
1200 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
240
Erillisten segmenttien pituudet:
34 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
180 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Ledinauha IP20 3000K 24V COBP nauha 1200lm
COB lämminvalkoinen ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy valon palaessa.






