PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 24VDC 15W/m RGB COB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Teho per metri - 15 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4134823
Toimittajan tuotenumero
PA036059
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Teho per metri:
15 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
RGB
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
480
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
180 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Ledinauha IP20 RGB 24V COB nauha 1200lm
COB RGB ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy





