PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 24VDC 8W/m 4000K COB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3750...4250 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus - 880 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4134827
Toimittajan tuotenumero
PA035458
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3750...4250 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
880 lm/W
Valovirta per metri:
880 lm
Teho per metri:
8 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
160
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
160 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Ledinauha IP20 4000K 24V 8W COBP nauha 880lm
COB päivänvalovalkoinen ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy nauhan palaessa