PEREL - Valoprofiili/-nauha - Neonlednauha 24VDC 9,6W/m 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4134824
Toimittajan tuotenumero
PJ026951
Tukkuerä
1
Neonlednauha 24VDC 9,6W/m IP67 4000K, sivulta valaiseva, 5m, 384lm/m
Neonledinauha IP67 4000K 24VDC Sivulle näyttävä
Kosteisiin tiloihin lämminvalkoinen ledinauha 5 m rulla
384lm/m
6x12mm leikkausväli 50mm
180 astetta
Neonledinauha IP67 4000K 24VDC Sivulle näyttävä
Kosteisiin tiloihin lämminvalkoinen ledinauha 5 m rulla
384lm/m
6x12mm leikkausväli 50mm
180 astetta




