PERFORMANCE IN LIGHTING - Mekaaninen lisätarvike - Seinäkiinnike ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 273 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8021944032041
Sähkönumero
4549410
Toimittajan tuotenumero
14077796
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
273 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
165 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kreos seinäkiinnike A0042 60 mm ant
Seinäkiinnike Kreos-sarjan valaisimille. Kuumasinkittyä terästä, polyesterijauhemaalattu, väri antrasiitti.
Seinäkiinnike Kreos-sarjan valaisimille. Kuumasinkittyä terästä, polyesterijauhemaalattu, väri antrasiitti.



