PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - A0660/1 GUELL 2 PYLVÄSKIINNIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - alumiini
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 76 mm
Valaisinvarsien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8021944074539
Sähkönumero
4537526
Toimittajan tuotenumero
14174094
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
alumiini
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
76 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
1-osainen. harmaa
I- osainen pylväskiinnike GUELL 1 ja GUELL 2 sarjan valonheittimille, pylväille dia 60-76 mm
I- osainen pylväskiinnike GUELL 1 ja GUELL 2 sarjan valonheittimille, pylväille dia 60-76 mm


