PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - A0668/2 GUELL 1 PYLVÄSKIINNIKE

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - alumiini

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 76 mm

  • Valaisinvarsien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944078278

Sähkönumero

4537529

Toimittajan tuotenumero

14453294

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

alumiini

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

76 mm

Valaisinvarsien määrä:

2

2-osainen. harmaa

II- osainen pylväskiinnike GUELL 1 valonheittimelle. Väri: harmaa