PERFORMANCE IN LIGHTING - Syväsäteilijä - A+ 200 C/EW 840 BK 1-10V +sank

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 200 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8018367708219

Sähkönumero

4317453

Toimittajan tuotenumero

3111276

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

200...200 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...45 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ulkohalkaisija:

336 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

960 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

102 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

9

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

136...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

27222...0 lm

A+ 200 C/EW IP65 200W 840 1-10V BK + sanka

A+ sarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. Runko ja reunus painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen. UV- ja lämpösäiteilyn kestävästä polykarbonaatista tasoon valettu häikäisysuoja jossa integroidut linssit. Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste. Monisiru LED-piirilevy 4000 K. Lukitusruuvit ruostumatonta terästä. Ripustuskoukku turvaruuvilla, maalattua alumiinia. Mukana H05RN-F-kaapeli.
Mukana ripustussanka.