PERFORMANCE IN LIGHTING - Syväsäteilijä - A+ 60 C/EW IP 65 840 BK+sanka


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 60 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8018367708202
Sähkönumero
4317450
Toimittajan tuotenumero
3111273
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
60 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu lampputeholle:
60...60 W
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...45 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Ulkohalkaisija:
192 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
81 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
15
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
141...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8456...0 lm
A+ sarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. Runko ja reunus painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen. UV- ja lämpösäiteilyn kestävästä polykarbonaatista tasoon valettu häikäisysuoja jossa integroidut linssit. Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste. Monisiru LED-piirilevy 4000 K. Lukitusruuvit ruostumatonta terästä. Ripustuskoukku turvaruuvilla, maalattua alumiinia. Mukana H05RN-F-kaapeli.
Mukana ripustussanka.