PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - FOCUS+1 18W A/W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8018367650204
Sähkönumero
4537114
Toimittajan tuotenumero
305100
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
antrasiitti
Suunnattavuus:
pyörivä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
43 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
160 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
93.4 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
79.5 %
Pituus:
223 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
44
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
66
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1239...0 lm
LED-valonheitin sisä- ja ulkokäyttöön (IP66) Runko ja säädettävä sanka on painevalettua alumiinia. Valaisimessa on karkaistu lasi, alumiiniheijastin. Asennus seinään- tasoon tai erillisellä maapiikillä maahan. Saatavana valon värilämpötilana 3000K tai 4000K.
Valonheitintä on saatavana neljässä eri runkokoossa:
-Focus+ Zero 10W, symmetrinen optiikka,väri harmaa, antrasiitti, valkoinen (ei ketjutettava) IP65
-Focus+ 1 18W, saatavana epäsymmetrisellä, pyörysymmetrisellä ja elliptisellä optiikalla,
väri antrasiitti (ketjutettava) IP66
-Focus+2 26W, saatavana epäsymmetrisellä, pyörysymmetrisellä ja elliptisellä optiikalla,
väri antrasiitti(ketjutettava) IP66
-Focus +3 50W, saatavana epäsymmetrisellä, pyörysymmetrisellä ja elliptisellä optiikalla,
väri antrasiitti (ketjutettava) IP66




