PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - GUELL 2.5 152 A40/W 750 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 155 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 180000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8018367731149
Sähkönumero
4549932
Toimittajan tuotenumero
3117384
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
155 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
180000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
harmaa
Suunnattavuus:
pyörivä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
155...155 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
395 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
455 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
16
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei


