PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - GUELL 2.5 220 A40/W 830 DALI

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - GUELL 2.5 220 A40/W 830 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 227 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 180000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8018367731194

Sähkönumero

4549928

Toimittajan tuotenumero

3117380

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

227 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

180000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

harmaa

Suunnattavuus:

pyörivä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

227...227 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

395 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

455 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...35 °C

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

7

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

GUELL 2.5 220 A40/W 830 GR94 DALI