PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - Maapiikki. musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki
Materiaali - muovi
Väri - musta
Korkeus - 300 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8032601752998
Sähkönumero
4537108
Toimittajan tuotenumero
700191
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maapiikki
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Korkeus:
300 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
61 mm
Maapiikki Musta
Maapiikki Focus+, TYK+ valonheittimille.
Maapiikki Focus+, TYK+ valonheittimille.