PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - SQUARE+1 A/W 38W 4K TEHON AL.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - varsiasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8021944104045
Sähkönumero
4537569
Toimittajan tuotenumero
06258896
Tukkuerä
1
Asennustapa:
varsiasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valaisimen tehokkuus:
97 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...76 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3672...0 lm
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
38...38 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
antrasiitti
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
99.5 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
98.5 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Leveys:
267 mm
Korkeus/syvyys:
68 mm
Pituus:
324 mm
LED-valonheitin sisä- tai ulkokäyttöön, IP66. Runko painevalettua, kemiallisesti käsiteltyä alumiinia, polyesterimaalattu. Asennus pylvääseen, seinään tai tasoon. Kytkentä 5X4mm, kaapeli ø10-14mm.
LED:in värilämpötila 4000K.
Väri: harmaa