PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - SQUARE+1 SR/T1 73W 4K

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - varsiasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944085252

Sähkönumero

4537548

Toimittajan tuotenumero

06179596

Tukkuerä

1

Asennustapa:

varsiasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valaisimen tehokkuus:

103 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

73 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...76 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7545...0 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

73...73 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

antrasiitti

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

99.5 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

98.5 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...40 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Leveys:

267 mm

Korkeus/syvyys:

68 mm

Pituus:

324 mm

LED-valonheitin IP66. antrasiitti

LED-valonheitin sisä- tai ulkokäyttöön, IP66. Runko painevalettua, kemiallisesti käsiteltyä alumiinia, polyesterimaalattu. Asennus pylvääseen, seinään tai tasoon. Kytkentä 5X4mm, kaapeli ø10-14mm.
LED:in värilämpötila 4000K.
Väri: harmaa