PERIFIC - Kuormanhallintayksikkö - MAX EVI 36mm USB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350077740600
Sähkönumero
3518116
Toimittajan tuotenumero
5017
Tukkuerä
1
Perific Max EVI tunnistuksella on edistynyt ratkaisu dynaamiseen kuormanohjaukseen isommille sähköä kuluttaville tuotteille, kuten sähköautojen latausasemille. Se toimii yhdessä kaikkien Perific:n tuotteiden kanssa. Tämä tuote sisältää: USB adapteri, P1/RJ12 kaapelin sekä RJ45 kaapelin. Pakkaukseen kuuluu 3x36mm virtasensorit, 900A. Perific Max jatkuvasti mittaa reaaliajassa sähkönkulutuksen sekä tehon vaiheittain, antaen sinulle mahdollisuuden helposti ja selkeästi valvoa samanaikaista sähkönkulutusta kotona, mökillä, kiinteistössä ja/tai kaupallisissa kiinteistöissä. Perific Max on suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa kiinteistöissä, huolimatta siitä onko niissä uudenaikaista älykästä mittaria tai ei. Max liitetään suoraan kiinteistön vaiheisiin. Järjestelmä on suunniteltu kiinteistösi ammattimaiseen mittaukseen ja hallintaan.