PETZL DISTRIBUTION SAS - Kasvonsuojain - Vizen kokokasvosuojus EasyClip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6310006
Toimittajan tuotenumero
A014AA00
Tukkuerä
1
Pikairrotettava kirkas kokokasvosuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex Newtyökypäriin. Suojaa erinomaisesti koko kasvot mekaanisilta vaaroiltasekä oikosulun aiheuttamalta valokaarelta ja tarjoaa esteettömän, laajannäkökentän.
VIZEN-kasvonsuoja suojaa valokaaren vaaroilta. Erittäin laaja-alainen suojaus suojaa kasvot ja silmät ja tarjoaa virheettömän näkökentän myös sivuille. Se on helppo asentaa VERTEX- ja STRATO-kypärään EASYCLIP-kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino 180g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, luokka 1, ANSI Z87.1, EAC.
VIZEN-kasvonsuoja suojaa valokaaren vaaroilta. Erittäin laaja-alainen suojaus suojaa kasvot ja silmät ja tarjoaa virheettömän näkökentän myös sivuille. Se on helppo asentaa VERTEX- ja STRATO-kypärään EASYCLIP-kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino 180g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, luokka 1, ANSI Z87.1, EAC.


