PETZL DISTRIBUTION SAS - Kasvonsuojain - Vizen Mesh verkkovis. EasyClip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6310007
Toimittajan tuotenumero
A021AA00
Tukkuerä
1
Pikairrotettava verkkomallinen kokokasvosuojain Petzl Strato ja PetzlVertex New työkypäriin. Kaareva muotoilu, laaja näkökenttä. Suojaasilmiä ja kasvoja lentäviltä puulastuilta ja silpulta. Suositeltavavalinta esim. metsurikäyttöön.
VIZEN MESH -kasvonsuoja suojaa silmiä ja kasvoja lentäviltä puulastuilta ja silpulta. Erittäin laaja-alainen suojaus tarjoaa virheettömän näkökentän myös sivuille. Se on helppo asentaa VERTEX- ja STRATO-kypärään EASYCLIP-kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino: 117g. Materiaalit: nailon, teräs. Valon vähennys: 30 %. Sertifiointi: CE EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC.
VIZEN MESH -kasvonsuoja suojaa silmiä ja kasvoja lentäviltä puulastuilta ja silpulta. Erittäin laaja-alainen suojaus tarjoaa virheettömän näkökentän myös sivuille. Se on helppo asentaa VERTEX- ja STRATO-kypärään EASYCLIP-kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino: 117g. Materiaalit: nailon, teräs. Valon vähennys: 30 %. Sertifiointi: CE EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC.


