PETZL DISTRIBUTION SAS - Kypärä - Vertex kypärä sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6310001
Toimittajan tuotenumero
A010AA05
Tukkuerä
1
Väri:
sininen
Ergonominen umpimallinen suojakypärä työkäyttöön. Uusi rakenne jalisävarusteyhteensopivuus. Soveltuu putoamisvaarallisiin oloihin jatasamaalla työskentelyyn. Suositeltava malli esim. teollisuuskäyttöönsekä sähkö- ja energia-alalle.
VERTEX Säädettävä 6-pisteinen hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa, ja tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden, CENTERFIT and FLIP&FIT, CenterFit säätöjärjestelmän ansiosta kypärä on aina keskitetty oikein ja istuu erittäin hyvin päähän. Leukahihnassa olevan Dual-valitsin säätö monipuolisiin käyttötarpeisiin sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Umpimallinen ulkokuori suojaa sähkövaaroilta, sulan metallin roiskeilta ja liekkeiltä. Petzl-otsavalaisimen, kuulonsuojainten ja monien muiden lisävarusteiden lisääminen tekee kypärästä modulaarinen, joka vastaa ammattilaisten erityistarpeita. FLIP&FIT-järjestelmä mahdollistaa sisäosan taittumisen suojaan kypärän sisään kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.Visiirienasennus EASYCLIP kiinnitysjärjestelmän asiosta on helppoa ja nopeaa. Vaihdettavissa olevat leukahihnat sekä vaihtopehmuste. Pään ympäryysmitta: 53-63cm. Paino: 490g. Materiali(t): ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni), nylon, polykarbonaatti, luja polyesteri, polyeteeni. Sertifionnit: CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801. (1) täyttää kaikki EN 12492 -standardin vaatimukset pois lukien ilmanvaihtovaatimukset. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Lisävarusteet ja tarvikkeet: Vizir - silmiensuojain EasyClip pikakiinnikkeillä (A015AA00) Vizir Shadow - tummennettu silmiensuojain EasyClip pikakiinnikkeillä (A015BA00) Protector - suojus Vizir ja Vizir Shadowlle (A015CA00) Vizen - valokaarisuojan tarjoava kokokasvosuojus EasyClip pikakiinnikkeillä (A014AA00) Vizen Mesh - verkkovisiiri EasyClip pikakiinnikkeillä (A021AA00).
VERTEX Säädettävä 6-pisteinen hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa, ja tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden, CENTERFIT and FLIP&FIT, CenterFit säätöjärjestelmän ansiosta kypärä on aina keskitetty oikein ja istuu erittäin hyvin päähän. Leukahihnassa olevan Dual-valitsin säätö monipuolisiin käyttötarpeisiin sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Umpimallinen ulkokuori suojaa sähkövaaroilta, sulan metallin roiskeilta ja liekkeiltä. Petzl-otsavalaisimen, kuulonsuojainten ja monien muiden lisävarusteiden lisääminen tekee kypärästä modulaarinen, joka vastaa ammattilaisten erityistarpeita. FLIP&FIT-järjestelmä mahdollistaa sisäosan taittumisen suojaan kypärän sisään kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.Visiirienasennus EASYCLIP kiinnitysjärjestelmän asiosta on helppoa ja nopeaa. Vaihdettavissa olevat leukahihnat sekä vaihtopehmuste. Pään ympäryysmitta: 53-63cm. Paino: 490g. Materiali(t): ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni), nylon, polykarbonaatti, luja polyesteri, polyeteeni. Sertifionnit: CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801. (1) täyttää kaikki EN 12492 -standardin vaatimukset pois lukien ilmanvaihtovaatimukset. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Lisävarusteet ja tarvikkeet: Vizir - silmiensuojain EasyClip pikakiinnikkeillä (A015AA00) Vizir Shadow - tummennettu silmiensuojain EasyClip pikakiinnikkeillä (A015BA00) Protector - suojus Vizir ja Vizir Shadowlle (A015CA00) Vizen - valokaarisuojan tarjoava kokokasvosuojus EasyClip pikakiinnikkeillä (A014AA00) Vizen Mesh - verkkovisiiri EasyClip pikakiinnikkeillä (A021AA00).


