PETZL DISTRIBUTION SAS - Putoamissuojain - Grillon Hook liitosköysi 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3342540821590
Sähkönumero
6310020
Toimittajan tuotenumero
L052BA00
Tukkuerä
1
Säädettävä liitosköysi työasemointiin HOOK-alumiinikoukulla.
Säädettäviä GRILLON HOOK -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. HOOK-kiinnitin on ihanteellinen liitosköyden käyttämiseen valjaiden sivukiinnityspisteissä, kun käytetään kahden pisteen tekniikkaa. GRILLON HOOK on sertifioitu eurooppalaisten ja venäläisten standardien mukaisesti.
- Irrotettava suojavaippa suojaa köyttä hankaavilta pinnoilta ja mahdollistaa köyden tasaisen liukumisen
- Köyden pituus tunnistettavissa liittimen päässä olevasta värikoodatusta tarrasta
- Vaihtoköydet saatavilla
Materiaalit: nylon, polyesteri, alumiini
Sertifiointit: CE EN 358, CE EN 12841 tyyppi C, EAC
Säädettäviä GRILLON HOOK -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. HOOK-kiinnitin on ihanteellinen liitosköyden käyttämiseen valjaiden sivukiinnityspisteissä, kun käytetään kahden pisteen tekniikkaa. GRILLON HOOK on sertifioitu eurooppalaisten ja venäläisten standardien mukaisesti.
- Irrotettava suojavaippa suojaa köyttä hankaavilta pinnoilta ja mahdollistaa köyden tasaisen liukumisen
- Köyden pituus tunnistettavissa liittimen päässä olevasta värikoodatusta tarrasta
- Vaihtoköydet saatavilla
Materiaalit: nylon, polyesteri, alumiini
Sertifiointit: CE EN 358, CE EN 12841 tyyppi C, EAC



