PETZL DISTRIBUTION SAS - Putoamissuojaintarvike - Protec köysisuoja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3342540839717
Sähkönumero
6310018
Toimittajan tuotenumero
R003AA00
Tukkuerä
1
Taipuisa suojus köydelle.
Taipuisa PROTEC-suojus on suunniteltu suojaamaan kiinteää köyttä hiertymiseltä korkean paikan työskentelyn tai pelastustoimien aikana. Helposti asennettava ja kestävä suojus on suunniteltu säännölliseen ja raskaaseen käyttöön. Monikäyttöinen PROTEC sopii useimpien ammattilaisten käyttämien köysien halkaisijoille ja ankkurinauhoille.
- Kevyt, joustava ja erittäin luja TPU (PVC-vapaa) materiaali
- Helppo avata kahdella vetokielekkeellä, joita voidaan käyttää käsineiden kanssa
- Klipsi tarjoaa hyvän otteen, joten se on nopea ja helppo asettaa köyteen
- Voidaan käyttää molempiin suuntiin, pidike ylhäällä tai alhaalla
- Sopii erilaisiin ammattilaisten käyttämiin köysihalkaisijoihin
- Voidaan käyttää myös ankkurihihnalle, kuten CONNEXION
Materiaalit: TPU, nylon, alumiini
Paino: 130 g
Mitat: 56 x 5 x 2,5 cm
Taipuisa PROTEC-suojus on suunniteltu suojaamaan kiinteää köyttä hiertymiseltä korkean paikan työskentelyn tai pelastustoimien aikana. Helposti asennettava ja kestävä suojus on suunniteltu säännölliseen ja raskaaseen käyttöön. Monikäyttöinen PROTEC sopii useimpien ammattilaisten käyttämien köysien halkaisijoille ja ankkurinauhoille.
- Kevyt, joustava ja erittäin luja TPU (PVC-vapaa) materiaali
- Helppo avata kahdella vetokielekkeellä, joita voidaan käyttää käsineiden kanssa
- Klipsi tarjoaa hyvän otteen, joten se on nopea ja helppo asettaa köyteen
- Voidaan käyttää molempiin suuntiin, pidike ylhäällä tai alhaalla
- Sopii erilaisiin ammattilaisten käyttämiin köysihalkaisijoihin
- Voidaan käyttää myös ankkurihihnalle, kuten CONNEXION
Materiaalit: TPU, nylon, alumiini
Paino: 130 g
Mitat: 56 x 5 x 2,5 cm