PGI - Sähkökaapelille. keltainen - Varoitusverkko 100mm x 600m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 600 m
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
600 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064150810
Sähkönumero
6415081
Toimittajan tuotenumero
6415081
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Pituus:
600 m
Leveys:
100 mm
UWM100 sähkö


