PGI - Sähkökaapelille. keltainen - Varoitusverkko 300mm. 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 100 m
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064150841
Sähkönumero
6415084
Toimittajan tuotenumero
6415084
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Pituus:
100 m
Leveys:
300 mm
UWM300 sähkö. Muovikeskiö. painatus Sähkökaapeli Electrical cable SLO.


