PGI - Telekaapelille, punainen - Varoitusverkko 100mm x 600m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Pituus - 600 m
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
600 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064150827
Sähkönumero
6415082
Toimittajan tuotenumero
6415082
Tukkuerä
1
Väri:
punainen
Pituus:
600 m
Leveys:
100 mm
UWM100 tele