PGI - Yhteiskäyttönauha. keltainen - Varoitusnauha yhteisk 50mm.20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 20 m
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064150964
Sähkönumero
6415096
Toimittajan tuotenumero
6415096
Tukkuerä
20
Väri:
keltainen
Pituus:
20 m
Leveys:
50 mm
Yhteispylväsnauha 1,5x50mm KELT,20m, LDPE


