Varastointi päättyy

PHILIPS - Alasvalo - 2000LM 840 ON/OFF D200

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514464353

Sähkönumero

4250253

Toimittajan tuotenumero

929003250932

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

200...200 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

17.1...20.9 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

225 mm

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

225 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

225 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.7

Häikäisyarvo (UGR):

28

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

82...82 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

55

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

95

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinteä korkeus:

93...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.3 %

Valaisimen valotehokkuus:

105...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2000...0 lm

Philips Ledinaire SlimDownlight alasvalo DN065B G4 LED20/840 19W220-240V D200 RD. Valovirta 2000lm, ottoteho 19W, ON/OFF, värilämpötila4000K, värintoistoindeksi Ra80, elinikä 50 000h, IP20, asennusaukkoØ200mm. Käyttö: kohdevalaistus.

Philips Ledinaire SlimDownlight

Philips Ledinaire Slimdownlight alasvalo soveltuu soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja matalaan asennussyvyyteen. Mallisto tarjoaa korkealaatuista valaistusta energiatehokkaasti ja kilpailukykyisellä hinnalla. Valaisimissa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan vasta asennuspaikalla. Tuoteperhe sisältää sekä pyöreitä että neliönmuotoisia alasvaloja.

Ominaisuudet:
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Valovirtavaihtoehdot: 2000 lm
  • Valotehokkuus: 105 lm/W
  • Värintoistoindeksi: 80 CRI
  • Asennustapa: uppoasennettava tai pinta-asennettava
  • Tuotteen halkkaisija: 225 mm
  • Asennusaukon koko: 200 mm
  • Valaisimen korkeus 45 mm, sopii ahtaisiin välikattoihin
  • Valaisimen takaosa IP20 ja etuosa IP40 tai IP44
  • Valaisimessa ulkoinen liitäntälaite
  • Käyttölämpötila: -20°... +40° C
  • Elinikä: 50 000 tuntia (L65) ja takuu 5 vuotta
  • Saatavilla musta (4151373) tai hopea (4151375) asennuskehys

Käyttökohteita:
  • Hotellit, myymälät, yleisvalaistus, käytävät ym. sisätilat