PHILIPS - Alasvalo - RS150Z MODULE LED9-WB-840 PSR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Avauskulma - 38 °
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719514548367
Sähkönumero
4250209
Toimittajan tuotenumero
911401899982
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Avauskulma:
38 °
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Materiaali:
alumiini
Pituus:
74 mm
Leveys:
68 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
60 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
rakenteinen
Ominaisuudet
- Valovirta: 950 lm
- Teho: 10.2 W
- Valotehokkuus: 93 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 38°
- Himmennettävä
- ON/OFF
- IP-luokitus: edestä IP54, takaa IP20
- IK-luokitus: IK02
- Käyttölämpötila: 0 ... +35 °C
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 60 x 68 x 74 mm
- Elinikä: 50 000 h (L70)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Korostusvalaistus
- Aulat
- Hotellit
- Ravintolat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.





