PHILIPS - Alasvalo - RS155Z MODULE LED6-WB-/827 PSR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Avauskulma - 36 °
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719514941069
Sähkönumero
4250238
Toimittajan tuotenumero
911401823284
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Avauskulma:
36 °
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
58 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
62 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
rakenteinen
Ominaisuudet
- Valovirta: 720 lm
- Teho: 7.2 W
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä
- ON/OFF
- Käyttölämpötila-alue: 0... +35 ˚C
- Valaisimen halkaisija: 58 mm
- Valaisimen korkeus: 62 mm
- Asennusaukon koko: 68 mm
- IP-luokitus: edestä IP54, takaa IP20
- IK-luokitus: IK02
- Elinikä: 50 000 h (L70)
- 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
- Korostusvalaistus
- Aulat
- Hotellit
- Ravintolat
Philips CoreLine Recessed Spot -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohdotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Valaisimen valovirta on 720 lm ja värilämpötila 2700 K. Valaisin soveltuu korostusvalaistukseen sisätiloissa, esimerkiksi aulatiloissa ja hotelleissa. Valaisimen elinikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.





