PHILIPS - Alasvalo - RS155Z MODULE LED6-WB-/830 PSR

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 36 °

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514941076

Sähkönumero

4250240

Toimittajan tuotenumero

911401823384

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

36 °

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

polttopistelinssi

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

58 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

62 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

rakenteinen

Philips CoreLine Recessed Spot gen 2 vaihdettava LED-moduuli RS155ZMODULE LED6-WB-/830 D68 PSR. Valovirta 750lm, teho 7,2W, valotehokkuus104lm/W, värilämpötila 3000K, käyttöikä 50000h (L70), keila 36°,himmennettävä. Käyttö: korostusvalaistus Philips CoreLine Recessed Spot alasvalo

Ominaisuudet
  • Valovirta: 750 lm
  • Teho: 7.2 W
  • Valotehokkuus: 104 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä
  • ON/OFF
  • Käyttölämpötila-alue: 0... +35 ˚C
  • Valaisimen halkaisija: 58 mm
  • Valaisimen korkeus: 62 mm
  • Asennusaukon koko: 68 mm
  • IP-luokitus: edestä IP54, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK02
  • Elinikä: 50 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu

Käyttökohteet
  • Korostusvalaistus
  • Aulat
  • Hotellit
  • Ravintolat

Philips CoreLine Recessed Spot -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohdotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Valaisimen valovirta on 750 lm ja värilämpötila 3000 K. Valaisin soveltuu korostusvalaistukseen sisätiloissa, esimerkiksi aulatiloissa ja hotelleissa. Valaisimen elinikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.