PHILIPS - Alasvalo - RS155Z MODULE LED6-WB-/840 PSR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Avauskulma - 36 °
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719514941083
Sähkönumero
4250241
Toimittajan tuotenumero
911401823484
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Avauskulma:
36 °
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
58 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
62 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
rakenteinen
Ominaisuudet
- Valovirta: 800 lm
- Teho: 7.2 W
- Valotehokkuus: 110 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä
- ON/OFF
- Käyttölämpötila-alue: 0... +35 ˚C
- Valaisimen halkaisija: 58 mm
- Valaisimen korkeus: 62 mm
- Asennusaukon koko: 68 mm
- IP-luokitus: edestä IP54, takaa IP20
- IK-luokitus: IK02
- Elinikä: 50 000 h (L70)
- 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
- Korostusvalaistus
- Aulat
- Hotellit
- Ravintolat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.





