PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 258 TL-D III


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500999726
Sähkönumero
4008088
Toimittajan tuotenumero
913713031966
Tukkuerä
12
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
HF-Performer III TL-D -lampuille
HF-Performer III TLD on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL-D-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).
Tuotteen mittatiedot
HF-Performer III TL-D -lampuille
HF-Performer III TLD on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL-D-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).
Tuotteen mittatiedot
- Pituus A1 280.0 mm
- Kiinn.reikien etäisyys A2 265.0 mm
- Leveys B1 30.0 mm
- Korkeus C1 28.0 mm
- Kiinn.reikien halkaisija D1 4.2 mm