PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HID-DV PROG Xt 60 CPO C1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
60...60 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 208...277 V
Himmennys DALI - kyllä
Malli / Tyyppi - elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 60...60 W
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291204534
Sähkönumero
4026145
Toimittajan tuotenumero
913700675066
Tukkuerä
12
Nimellisjännitealue:
208...277 V
Himmennys DALI:
kyllä
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
60...60 W
Pituus:
150 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
65 mm
Korkeus:
65 mm
Soveltuu HI-lampulle:
kyllä
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
ei ole
DynaVision Programmable Xtreme CPO-lampuille
Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CPO-lampuille. Liitäntälaitteen integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa ja 80 000 tunnin käyttöikä sekä integroitu salamasuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.
Tuotteen mittatiedot
Pituus A1 150.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2 135.9 mm
Leveys B1 65.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2 46.8 mm
Korkeus C1 65.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1 5.0 mm




