PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HID-DV PROG Xt 70 SON C1

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

70...70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140...140 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 W

Soveltuu HI-lampulle:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 70...70 W

  • Nimellisjännitealue - 208...277 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291212225

Sähkönumero

4026150

Toimittajan tuotenumero

913700678666

Tukkuerä

12

Soveltuu lampputeholle:

70...70 W

Nimellisjännitealue:

208...277 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1

Himmennys DALI:

kyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

70...70 W

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

150 mm

Monitehomalli:

ei

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

65 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Korkeus:

65 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

muovikotelo

Vedonpoistin:

ei

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

DynaVision Programmable Xtreme SON-lampuille
Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet SON-lampuille. Liitäntälaitteisiin integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu salamasuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.


Tuotteen mittatiedot
Pituus A1 150.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2 135.9 mm
Leveys B1 65.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2 46.8 mm
Korkeus C1 65.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1 5.0 mm