PHILIPS - Halogeenilamppu - Halogen MV 28W G9 230V CL

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Halogeenilamppu - Halogen MV 28W G9 230V CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 28 W

  • Valovirta - 370 lm

  • Kanta - G9

  • Lampun muoto - putki, yksipäätyinen

  • Malli / Tyyppi - kirkas

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8727900863987

Sähkönumero

4728970

Toimittajan tuotenumero

925640644205

Tukkuerä

925640644205

Lampputeho:

28 W

Valovirta:

370 lm

Kanta:

G9

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Malli / Tyyppi:

kirkas

Värilämpötila:

2800 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppumerkintä:

muu

Lamppujännite:

230...230 V

Kierretty lasi:

ei

Halkaisija:

13 mm

Kokonaispituus:

45 mm

UV-suojaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

28 kWh

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Verkkojännitteellä toimiva halogeenikapseli, jonka energiatehokkuus on ylivoimainen. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Clickline antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.