PHILIPS - Katto-/seinävalaisin sisä - 1100/1700LM CCT ON/OFF WL070V

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169508248

Sähkönumero

4151407

Toimittajan tuotenumero

911401833985

Tukkuerä

6

Philips Ledinaire Wall-mounted valaisin WL070V LED11_17S/830_835_840.Valovirta 1100-1700lm, teho 11-17W, valotehokkuus 100lm/W, vaihdettavavärilämpötila CCT, CRI80, ON/OFF, ei himmennettävä, leveä valokeila,elinikä 50 000h (L70), IP65. Philips Ledinaire Wall-mount seinä- tai kattoasennettava yleisvalaisin

Ominaisuudet
  • Vaihdettava valovirta: 1100 / 1700 lm
  • Vaihdettava teho: 11 / 17 W
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 3000 / 3500 / 4000K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Leveä valokeila
  • Ei himmennettävä
  • Ketjutettava, max. 9 valaisinta
  • ON/OFF
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK08
  • Käyttölämpötila: -20 ... +40°C
  • Valaisimen halkaisija: 285 mm
  • Valaisimen korkeus: 64 mm
  • Elinikä: 50 000h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Käytävät
  • Portaikot
  • Julkisten tilojen sisäänkäynneille
  • Sopii myös katoksiin
Philips Ledinaire Wall-mount on vaihdettavalla värilämpötilalla 3000/3500/4000K varustettu seinä- tai kattoasennettava yleisvalaisin. Valaisimessa on myös vaihdettava teho 11 tai 17 W (valovirta 1100 tai 1700 lm). Sisäkäyttöön tai katettuihin ulkotiloihin soveltuva IP65-luokitus (käyttölämpötila -20 ... +40 °C). Valaisin on ketjutettava (max. 9 valaisinta) ja ON/OFF. Käyttöikä 50 000 tuntia L70 ja viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.