PHILIPS - Kehys Cleanroom LED - CR150Z SMB-PLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - hopea
Pituus - 82.6 mm
Leveys - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Cleanroom LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718696073018
Sähkönumero
4259898
Toimittajan tuotenumero
910930030818
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
hopea
Pituus:
82.6 mm
Leveys:
26 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
35 mm
Läpinäkyvä:
ei
CR150Z SMB-PLC kipsilevykannakkeet
Philips Cleanroom LED lisätarvike
Alakattokiinnikesarja kipsilevykannakkeet Philips Cleanroom LEDiin.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips Cleanroom LED lisätarvike
Alakattokiinnikesarja kipsilevykannakkeet Philips Cleanroom LEDiin.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




