PHILIPS - Kehys Cleanroom LED - CR250Z SMB W60L60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 630 mm
Leveys - 630 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Cleanroom LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718696072950
Sähkönumero
4259894
Toimittajan tuotenumero
910930030418
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
630 mm
Leveys:
630 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
178 mm
Läpinäkyvä:
ei
CR250Z SMB W60L60 pinta-asennuskotelo
Philips Cleanroom LED pinta-asennuskehys
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips Cleanroom LED pinta-asennuskehys
Ominaisuudet
- Kehyksen mitat (korkeus x leveys x syvyys) 185 x 630 x 630 mm
- Väri: valkoinen
- Materiaali: teräs
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




