PHILIPS - Kohdelamppu - E14 827 210lm 40W=2.8W 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.8...2.8 W

  • Valovirta - 210...210 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696811757

Sähkönumero

4720343

Toimittajan tuotenumero

929001891102

Tukkuerä

6

Lampputeho:

2.8...2.8 W

Valovirta:

210...210 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

84 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

75 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

210 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

23...23 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

400 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

CorePro LEDspotMV ND 2.8-40W 827 R50 36D 230lm Philips CorePro LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 210 lm
  • Teho: 2.8 W
  • Korvaa 40 W perinteiset lamput
  • Valotehokkuus: 75 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Keilakulma: 36 °
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: E14
  • Lampun muoto: R50
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LEDspot -kohdelamput korvaavat kohdevalaistukseen tarkoitetut halogeeni- ja hehkulamput. Lampun valovirta on 210 lm ja sen värilämpötila on 2700 K. Lamppu korvaa perinteisen 40 W lampun. Lamppu ei ole himmennettävä ja sen elinikä on 15 000 h kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.