PHILIPS - Kohdelamppu - E27 827 210lm 40W=3W 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG53
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

210 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot730 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3...3 W

  • Valovirta - 210...210 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696811795

Sähkönumero

4720331

Toimittajan tuotenumero

929001891302

Tukkuerä

6

Lampputeho:

3...3 W

Valovirta:

210...210 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

102 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

63 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

70 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

210 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

23...23 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

400 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D 210 lm Philips CorePro LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 210 lm
  • Teho: 3 W
  • Korvaa 40 W perinteiset lamput
  • Valotehokkuus: 70 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Keilakulma: 36 °
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: R63
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Energialuokka: G
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LEDspot -kohdelamput korvaavat kohdevalaistukseen tarkoitetut halogeeni- ja hehkulamput. Lampun valovirta on 345 lm ja sen värilämpötila on 2700 K. Lamppu korvaa perinteisen 40 W lampun. Lamppu ei ole himmennettävä ja sen elinikä on 15 000 h kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.