PHILIPS - Kohdelamppu - E27 827 345lm 60W=4.5W 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kanta:
Värilämpötila-alue:
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 345...345 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8718696811818
Sähkönumero
4720259
Toimittajan tuotenumero
929001891402
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
345...345 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
102 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
63 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
76 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
345 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
25...25 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
620 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Ominaisuudet
- Valovirta: 345 lm
- Teho: 4.5 W
- Korvaa 60 W perinteiset lamput
- Valotehokkuus: 76 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi Ra80
- Keilakulma: 36 °
- Himmennettävä
- Kanta: E27
- Lampun muoto: P63
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.








